SNYDER INDUSTRIES 5710102N95705 Förvaringstank sluten topp vertikal 150 gallon | AF2UCD 6XVT2

SNYDER INDUSTRIES 5710102N95705 Förvaringstank sluten topp Vertikal 150 gallon

Finns i lager
Artikel: AF2UCD Modell: 5710102N95705Korsreferens: 6XVT2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 116 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagringstank
förbindelse2"
Diameter33 3 / 4 "
Fyll öppningsdia. (I.)12
MonteringstypPolyproylen
Höjd61.625 "
MaterialPolyeten med hög täthet
Max. Temp.100 F
Max. ArbetstryckAtmosfärisk
Tank (L)567
Tank Bottom Dia. (I.)31
Tank kapacitet150 Gal.
TankstilVertikal dubbelvägg
TypStängd topp
Vägg tjocklek1/4 nominell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.62
Fartygets höjd (cm)154.94
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod3925100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHöjdMaterialMax. Temp.Vägg tjocklekPris
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95004 Förvaringstank Stängd övre vågrät ben | AC4GMD 2ZRF5 1080000N9500423 "26 "Linjär polyeten med hög densitet130 F1 / 4 "6 335 kr
SNYDER INDUSTRIES 5700102N95705 Förvaringstank Stängd topp vertikal 120 Gallon | AF2UCC 6XVT1 5700102N9570533 3 / 4 "51.13 "Polyeten med hög täthet100 F1/4 nominell36 271 kr
SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Förvaringstank Stängd topp vertikal 275 Gallon | AF2UCE 6XVT3 5740102N9570547 "62.5 "Polyeten med hög täthet100 F1/4 nominell55 309 kr
SNYDER INDUSTRIES 5760102N95705 Förvaringstank Stängd topp vertikal 360 Gallon | AF2UCF 6XVT4 5760102N9570553 "62.25 "Polyeten med hög täthet100 F1/4 nominell66 694 kr
SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Förvaringstank Stängd topp vertikal 500 Gallon | AF2UCG 6XVT5 5780102N9570553 "80.75 "Polyeten med hög täthet100 F1/4 nominell72 246 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5710102N95705 Förvaringstank sluten topp Vertikal 150 gallon
45 116 kr /enhet