Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY STFE05010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBK 19L422

SOLA/HEVI-DUTY STFE05010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka

Finns i lager
Artikel: AA8QBK Modell: STFE05010NKorsreferens: 19L422
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
9 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup4.56
KapslingsmaterialStål
KapslingstypHelt sluten metallhölje
Filter typFiltrering
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
IP-värde20
Längd4.88
Plats Typ120 VAC
Max. Fortsatt driftspänning150VAC
Max. Överspänningsström per läge20 kA (LN), 10 kA (LG, NG)
Max. Överspänningsström per fas30kA
Lägen för skyddLN, LG, NG
MonteringsstilDIN-skenmontering
Brusreduceringsgrad NRRNormalt läge = 90 db Max Vanligt läge = 60 db Max
Nominell urladdningsström5.0
Antal poler1
Antal ledningar2 ledningar + mark
Fas1
Kortslutningsström5kAIC
TypDin Rail, Filtrerad
Spänning120
Spänningsskydd400V (LN), 600V (LG, NG)
Bredd2.56
Wire22
Wire Gauge22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerDjupKapslingsmaterialAntal ledningarSpänningBreddWire GaugeKapslingstypPris
SOLA / HEVI-DUTY STFE03010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56Stål2 ledningar + mark1202.5624 AWGHelt sluten metallhölje7 202 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFE05024L Överspänningsskydd, DIN-skenfilter, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423 STFE05024L24.56Stål2 ledningar + mark2402.5622 AWGHelt sluten metallhölje10 600 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFE10010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBM 19L424 STFE10010N14.56Stål2 ledningar + mark1202.5620 AWGHelt sluten metallhölje10 763 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFE20010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBN 19L425 STFE20010N14.56Stål2 ledningar + mark1202.5612 AWGHelt sluten metallhölje14 572 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFV02510N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81Epoxikapslad plast26 kablar1202.8826 AWGPlastpåse med hög effekt3 887 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFV02524L Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524L21.81Epoxikapslad plast26 kablar2402.8826 AWGPlastpåse med hög effekt5 823 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFV05010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBR 19L428 STFV05010N11.81Epoxikapslad plast-1202.8822 AWGPlastpåse med hög effekt5 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STFE05010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka
9 309 kr /enhet