Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY STFE05024L Överspänningsskydd, DIN-skenfilter, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423

SOLA/HEVI-DUTY STFE05024L Överspänningsskydd, Din Rail-filter, 1P, 30Ka

Finns i lager
Artikel: AA8QBL Modell: STFE05024LKorsreferens: 19L423
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
10 600 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup4.56
KapslingsmaterialStål
KapslingstypHelt sluten metallhölje
Filter typFiltrering
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
IP-värde20
Längd4.88
Plats Typ240 VAC
Max. Fortsatt driftspänning275VAC
Max. Överspänningsström per läge20 kA (LN), 10 kA (LG, NG)
Max. Överspänningsström per fas30kA
Lägen för skyddLN, LG, NG eller LG, LL
MonteringsstilDIN-skenmontering
Brusreduceringsgrad NRRNormalt läge = 90 db Max Vanligt läge = 60 db Max
Nominell urladdningsström5.0
Antal poler2
Antal ledningar2 ledningar + mark
Fas1
Kortslutningsström5kAIC
TypDin Rail, Filtrerad
Spänning240
Spänningsskydd1200V (LG), 800V (LL)
Bredd2.56
Wire20
Wire Gauge22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerDjupKapslingsmaterialAntal ledningarSpänningBreddWire GaugeKapslingstypPris
SOLA / HEVI-DUTY STFE03010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56Stål2 ledningar + mark1202.5624 AWGHelt sluten metallhölje7 202 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFE05010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBK 19L422 STFE05010N14.56Stål2 ledningar + mark1202.5622 AWGHelt sluten metallhölje9 309 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFE10010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBM 19L424 STFE10010N14.56Stål2 ledningar + mark1202.5620 AWGHelt sluten metallhölje10 763 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFE20010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBN 19L425 STFE20010N14.56Stål2 ledningar + mark1202.5612 AWGHelt sluten metallhölje14 572 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFV02510N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81Epoxikapslad plast26 kablar1202.8826 AWGPlastpåse med hög effekt3 887 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFV02524L Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524L21.81Epoxikapslad plast26 kablar2402.8826 AWGPlastpåse med hög effekt5 823 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFV05010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBR 19L428 STFV05010N11.81Epoxikapslad plast-1202.8822 AWGPlastpåse med hög effekt5 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STFE05024L Överspänningsskydd, Din Rail-filter, 1P, 30Ka
10 600 kr /enhet