Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY STV100K10N Överspänningsskydd Hårdkopplad 1p 100 Ka | AA8QCA 19L436

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10N Överspänningsskydd Hard Wired 1p 100 Ka

Finns i lager
Artikel: AA8QCA Modell: STV100K10NKorsreferens: 19L436
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
19 321 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup4.0
KapslingsmaterialSandinkapsling
KapslingstypNEMA 12-hölje
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Längd4.0
Plats Typ120 VAC
MaterialSandinkapsling
Max. Fortsatt driftspänning150
Max. Överspänningsström per läge50 kA (LN, LG, NG)
Max. Överspänningsström per fas100 kA
Lägen för skyddLN, LG, NG
Monteringsstil1/2 NPT-offsetnippel
Brusreduceringsgrad NRR40db Max
Nominell urladdningsström3kA
Antal poler1
Antal ledningar2 ledningar + mark
Fas1
Kortslutningsström65kAIC
TypHårdkopplad
Spänning120
Spänningsskydd600V (LN), 700V (LG, NG)
Bredd6.0
Wire12 AWG
Wire Gauge12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5425
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsmaterialPlats TypAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10D4 Överspänningsskydd hårdkopplad 3p 100 Ka | AA8QBZ 19L435 STV100K10D4Metall120/240 CT34 ledningar + mark3HLD120/24024 124 kr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10S Överspänningsskydd Hårdkopplad 1p 100 Ka | AA8QCB 19L437 STV100K10SSandinkapsling120 / 240 VAC23 ledningar + mark1S120/24018 795 kr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K24L Överspänningsskydd Hårdkopplad 1p 100 Ka | AA8QCC 19L438 STV100K24LSandinkapsling240 VAC12 ledningar + mark124019 913 kr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K27Y Överspänningsskydd Hårdkopplad 3p 100 Ka | AA8QCD 19L439 STV100K27YMetall480Y / 27734 ledningar + mark3Y277/48022 317 kr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K48D Överspänningsskydd Hårdkopplad 3p 100 Ka | AA8QCE 19L440 STV100K48DMetall480 DELTA33 ledningar + mark3D48023 646 kr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10Y Överspänningsskydd Hårdkopplad 3p 100 Ka | AA8QCF 19L441 STV100K10YMetall208Y / 12034 ledningar + mark3Y120/20821 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10N Överspänningsskydd Hard Wired 1p 100 Ka
19 321 kr /enhet