Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY STV100K10S Överspänningsskydd Hårdkopplad 1p 100 Ka | AA8QCB 19L437

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10S Överspänningsskydd Hard Wired 1p 100 Ka

Finns i lager
Artikel: AA8QCB Modell: STV100K10SKorsreferens: 19L437
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
18 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup4.0
KapslingsmaterialSandinkapsling
KapslingstypNEMA 12-hölje
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Längd4.0
Plats Typ120 / 240 VAC
MaterialSandinkapsling
Max. Fortsatt driftspänning150/300
Max. Överspänningsström per läge50 kA (LN, LG, NG)
Max. Överspänningsström per fas100 kA
Lägen för skyddLN, LG, LL, NG
Monteringsstil1/2 NPT-offsetnippel
Brusreduceringsgrad NRR40db Max
Nominell urladdningsström3kA
Antal poler2
Antal ledningar3 ledningar + mark
Fas1S
Kortslutningsström65kAIC
TypHårdkopplad
Spänning120/240
Spänningsskydd600V (LN), 700V (LG, NG), 1000V (LL)
Bredd6.0
Wire12 AWG
Wire Gauge12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsmaterialPlats TypAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10D4 Överspänningsskydd hårdkopplad 3p 100 Ka | AA8QBZ 19L435 STV100K10D4Metall120/240 CT34 ledningar + mark3HLD120/24024 124 kr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10N Överspänningsskydd Hårdkopplad 1p 100 Ka | AA8QCA 19L436 STV100K10NSandinkapsling120 VAC12 ledningar + mark112019 321 kr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K24L Överspänningsskydd Hårdkopplad 1p 100 Ka | AA8QCC 19L438 STV100K24LSandinkapsling240 VAC12 ledningar + mark124019 913 kr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K27Y Överspänningsskydd Hårdkopplad 3p 100 Ka | AA8QCD 19L439 STV100K27YMetall480Y / 27734 ledningar + mark3Y277/48022 317 kr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K48D Överspänningsskydd Hårdkopplad 3p 100 Ka | AA8QCE 19L440 STV100K48DMetall480 DELTA33 ledningar + mark3D48023 646 kr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10Y Överspänningsskydd Hårdkopplad 3p 100 Ka | AA8QCF 19L441 STV100K10YMetall208Y / 12034 ledningar + mark3Y120/20821 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10S Överspänningsskydd Hard Wired 1p 100 Ka
18 795 kr /enhet