Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA/HEVI-DUTY SVL40-24-480 Din Rail Power Supply, 2 X 360 To 575 VAC/3 X 320 To 575 VAC/3 X 400 To 500 VAC, Three | CU3CDR 783RF2

SOLA/HEVI-DUTY SVL40-24-480 Din Rail Strömförsörjning, 2 X 360 till 575 VAC/3 X 320 Till 575 VAC/3 X 400 Till 500 VAC, tre

Finns i lager
Artikel: CU3CDR Modell: SVL40-24-480Korsreferens: 783RF2

Få det Maj 16, Torsdag
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
6 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-12-100 Din Rail Strömförsörjning, 100 Till 240 VAC/120 Till 375 VDC/85 Till 264 VAC, Enkel, 12VDC, 48W | CU3CDD 783RE3 SVL4-12-1001 473 kr
SOLA/HEVI-DUTY SVL5-24-100 Din Rail Strömförsörjning, 100 Till 240 VAC/120 Till 375 VDC/85 Till 264 VAC, Enkel, 24VDC | CU3CDE 783RE5 SVL5-24-1001 498 kr
SOLA/HEVI-DUTY SVL10-24-100 Din Rail Strömförsörjning, 100 Till 240 VAC/120 Till 375 VDC/85 Till 264 VAC, Enkel, 24VDC | CU3CDF 783RE7 SVL10-24-1002 232 kr
SOLA/HEVI-DUTY SVL20-24-100 Din Rail Strömförsörjning, 100 Till 240 VAC/120 Till 375 VDC/85 Till 264 VAC, Enkel, 24VDC | CU3CDG 783RE8 SVL20-24-1003 210 kr
SOLA/HEVI-DUTY SVL1-24-100 Din Rail Strömförsörjning, 100 Till 240 VAC/120 Till 375 VDC/85 Till 264 VAC, Enkel, 24VDC, 30W | CU3CDH 783RD9 SVL1-24-100948SEK
SOLA/HEVI-DUTY SVL2-24-100 Din Rail Strömförsörjning, 100 Till 240 VAC/120 Till 375 VDC/85 Till 264 VAC, Enkel, 24VDC, 50W | CU3CDJ 783RE0 SVL2-24-1001 243 kr
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-24-100 Din Rail Strömförsörjning, 100 Till 240 VAC/120 Till 375 VDC/85 Till 264 VAC, Enkel, 24VDC, 96W | CU3CDK 783RE4 SVL4-24-1001 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SVL40-24-480 Din Rail Strömförsörjning, 2 X 360 till 575 VAC/3 X 320 Till 575 VAC/3 X 400 Till 500 VAC, tre
6 532 kr /enhet