Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG 32-17 Filterkorg Polypropylen 4-3 / 4 Id 6-7 / 8 Od | AF2NUV 6WTL1

SOLBERG 32-17 Filter Cartidge Polypropylen 4-3/4 Id 6-7/8 Od

Finns i lager
Artikel: AF2NUV Modell: 32-17Korsreferens: 6WTL1
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
1 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFiltrera Cartidge
Elementmaterialpolyester
FiltreringseffektivitetÖver 99% vid 5 mikron
För användning med fläkt nr.Vanliga PD-fläktfilterhus
Höjd4.187 "
Inuti Dia.4-3 / 4 "
Utanför Dia.6-7 / 8 "
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.ArtikelUtanför Dia.Pris
SOLBERG 32-01 Filterpatron Polyester 5 mikron | AE4EUM 5JRC9 32-012"4"Filterpatron5-13 / 16 "651SEK
SOLBERG 32-03 Filterpatron Polyester 5 mikron | AE4EUN 5JRD0 32-032.5 "4-1 / 4 "Filterpatron6"867SEK
SOLBERG 32-05 Filterpatron Polyester 5 mikron | AE4EUP 5JRD1 32-054"7-1 / 4 "Filterpatron9-3 / 4 "1 718 kr
SOLBERG 32-07 filterpatron polyester 5 mikron | AE4EUQ 5JRD2 32-076"7-1 / 4 "Filterpatron9-3 / 4 "1 541 kr
SOLBERG 32-09 Filterpatron Polyester 5 mikron | AE4EUR 5JRD3 32-097"9-7 / 8 "Filterpatron11-1 / 2 "2 067 kr
SOLBERG 32-11 filterpatron polyester 5 mikron | AE4EUT 5JRD4 32-118.625 "11-5 / 8 "Filterpatron13-5 / 8 "2 491 kr
SOLBERG 32-13 Filterpatron Polyester 5 mikron | AE4EUU 5JRD5 32-1310 "13 "Filterpatron17 "7 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG 32-17 Filter Cartidge Polypropylen 4-3/4 Id 6-7/8 Od
1 459 kr /enhet