GPIMETERS M 150-serien, bränsleöverföringspumpar


Filter
Säkringsförstärkare: 25 , Slang Dia.: 3 / 4 " , Inloppsstorlek: 1 "FNPT , Motor HP: 1/5 , Motorvarvtal: 1900 , Uttagsstorlek: 3/4 "FNPT , Nätsladds längd: 18 ft. , Spänning: 12V DC
StilModellFlödeshastighetSlanglängdTypMonteringsstorlekArbetstryckArbeta Temp.Pris (ex moms)
A
M-150S-EM
15 GPM10 ft.Roterande kugghjul2 "MNPT15 PSI-20 till 125° F9 276 SEK
B
M-150S-AU
15 GPM12 ft.Roterande kugghjul2 "MNPT15 PSI-20 till 125° F11 318 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?