Soler & Palau PV-125X inline centrifugalkanalfläkt är idealisk för att effektivt flytta luft genom kanalsystem, vilket säkerställer korrekt ventilation och luftcirkulation i kommersiella och industriella miljöer. Denna fläkt är lämplig för VVS-system, där den hjälper till att reglera inomhusluftens kvalitet och temperatur.
Funktioner:
- Den har en 5-tums kanaldiameter, vilket säkerställer effektivt luftflöde i olika applikationer.
- Denna fläkt levererar ett luftflöde på 206 kubikfot per minut (cfm) vid 0.000 tum statiskt tryck (SP).
- Den arbetar med en märkskyltsspänning på 120VAC med en enfasmotor.
- Denna motor är helt sluten och har en IP-klassning på IP44 för skydd mot damm och fukt.
- Den har en galvaniserad stålkonstruktion för hållbarhet och tål tuffa förhållanden.
- Denna kanalfläkt erbjuder horisontell / vertikal montering för att ge flexibilitet för att passa dina specifika installationskrav.
- Den kan hantera inloppslufttemperaturer upp till 140 grader F.
- Denna inline centrifugalfläkt inkluderar ett monteringsfäste för bekväm installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur underhåller jag denna Soler & Palau inline centrifugalfläkt?
A.
- Rengör regelbundet fläktbladen och huset för att ta bort damm och skräp.
- Inspektera motorn och ledningarna för slitage eller skador, och säkerställ säkra anslutningar.
- Kontrollera att hastighetskontrollutrustningen fungerar och gör justeringar vid behov.
- Undersök och säkra monteringsfästen och stöd för att förhindra vibrationer och buller.
- Lyssna efter ovanliga ljud under drift och undersök eventuella oregelbundna ljud.
- Byt ut skadade eller utslitna komponenter som fläktblad eller elektriska delar.
- Se användarmanualen för specifika underhållsriktlinjer och scheman.
F. Hur styr jag fläkthastigheten?
A. Denna fläkthastighet kan styras med hjälp av spännings- eller frekvenskontrollregulatorer.
F. Vilka faktorer bör man tänka på när man väljer denna Soler & Palau inline centrifugalfläkt?
S. Viktiga faktorer inkluderar luftflödesbehov, kanaldiameter, applikation, monteringsalternativ, motorspecifikationer, hastighetskontroll, driftsförhållanden, energieffektivitet och ljudnivå.