SOLER & PALAU PV-100X Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 Inch Width | AF2HKN 6TWU6

SOLER & PALAU PV-100X Inline centrifugalkanalfläkt 9-1/2 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AF2HKN Modell: PV-100XKorsreferens: 6TWU6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline centrifugal kanalfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP153
CFM @ 0.100-in. SP146
CFM @ 0.125-in. SP142
CFM @ 0.200-in. SP136
CFM @ 0.250-in. SP130
CFM @ 0.375-in. SP120
CFM @ 0.400-in. SP116
CFM @ 0.450-in. SP113
CFM @ 0.500-in. SP111
CFM @ 0.600-in. SP106
CFM @ 0.750-in. SP96
CFM @ 0.800-in. SP92
CFM @ 1.000-in. SP80
CFM @ 1.200-in. SP61
CFM @ 1.500-in. SP34
Passar Duct Dia.4"
Flänsbredd1"
Höjd7.625 "
Bostadsdia.9-1 / 2 "
HusfinishSvart epoxybeläggning
Husets materialGalvaniserad metall
Hz60
Inlopp och utloppsdia.4"
Längd9.5 "
Max. Förstärkare0.7
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal84
MotorhöljeHelt bifogad
Motorvarvtal2880
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringJa
Spänning115
Bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1625
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.HöjdLängdPris
SOLER & PALAU KIT-PV100X Inline Centrifugal Duct Fan 7-5 / 8 Inch Height | AA4FKG 12K683 KIT-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "3 795 kr
SOLER & PALAU KIT-PV100X-DV Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 Inch Length | AA4FKJ 12K685 KIT-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "4 280 kr
SOLER & PALAU KIT-PV200-DV Inline Centrifugal Duct Fan 13-1 / 8 Inch Length | AA4FKL 12K687 KIT-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "6 084 kr
SOLER & PALAU PV-125X Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 Inch Length | AF2HKQ 6TWU8 PV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "3 592 kr
SOLER & PALAU PV-150X Inline Centrifugal Duct Fan 8-1 / 2 Inch Height | AF2HKT 6TWX0 PV-150X2333903741931106"8.5 "13.125 "4 402 kr
SOLER & PALAU PV-200X Inline Centrifugal Kanalfläkt 8-1 / 2 tum Höjd | AF2HKV 6TWX2 PV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "6 302 kr
SOLER & PALAU PV-250X Inline Centrifugal Duct Fan 13-1 / 8 Inch Length | AF2QAV 6XAR1 PV-250X45061860439029710 "8.5 "13.125 "7 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLER & PALAU PV-100X Inline centrifugalkanalfläkt 9-1/2 tums bredd
3 526 kr /enhet