SOLER & PALAU PV-150X Inline Centrifugal Duct Fan 8-1 / 2 Inch Height | AF2HKT 6TWX0

SOLER & PALAU PV-150X Inline centrifugalkanalfläkt 8-1/2 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AF2HKT Modell: PV-150XKorsreferens: 6TWX0

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 079 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline centrifugal kanalfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP390
CFM @ 0.100-in. SP374
CFM @ 0.125-in. SP367
CFM @ 0.200-in. SP350
CFM @ 0.250-in. SP340
CFM @ 0.375-in. SP312
CFM @ 0.400-in. SP304
CFM @ 0.450-in. SP294
CFM @ 0.500-in. SP285
CFM @ 0.600-in. SP262
CFM @ 0.750-in. SP233
CFM @ 0.800-in. SP208
CFM @ 1.000-in. SP193
CFM @ 1.200-in. SP153
CFM @ 1.500-in. SP110
Passar Duct Dia.6"
Flänsbredd1"
Höjd8.5 "
Bostadsdia.13-1 / 8 "
HusfinishSvart epoxybeläggning
Husets materialGalvaniserad metall
Hz60
Inlopp och utloppsdia.6"
Längd13.125 "
Max. Förstärkare1.08
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal130
MotorhöljeHelt bifogad
Motorvarvtal3075
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringJa
Spänning115
Bredd13.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.94
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)44.7
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.HöjdLängdPris
SOLER & PALAU KIT-PV100X Inline Centrifugal Duct Fan 7-5 / 8 Inch Height | AA4FKG 12K683 KIT-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "3 454 kr
SOLER & PALAU KIT-PV100X-DV Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 Inch Length | AA4FKJ 12K685 KIT-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "4 044 kr
SOLER & PALAU KIT-PV200-DV Inline Centrifugal Duct Fan 13-1 / 8 Inch Length | AA4FKL 12K687 KIT-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "5 588 kr
SOLER & PALAU PV-100X Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 Inch Width | AF2HKN 6TWU6 PV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "3 274 kr
SOLER & PALAU PV-125X Inline Centrifugal Duct Fan 9-1 / 2 Inch Length | AF2HKQ 6TWU8 PV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "3 312 kr
SOLER & PALAU PV-200X Inline Centrifugal Kanalfläkt 8-1 / 2 tum Höjd | AF2HKV 6TWX2 PV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "5 802 kr
SOLER & PALAU PV-250X Inline Centrifugal Duct Fan 13-1 / 8 Inch Length | AF2QAV 6XAR1 PV-250X45061860439029710 "8.5 "13.125 "6 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLER & PALAU PV-150X Inline centrifugalkanalfläkt 8-1/2 tums höjd
4 079 kr /enhet