SOLER & PALAU SWF-150 Avgasfläkt Sidovägg 6 tum 224 Cfm | AA4FKC 12K679

SOLER & PALAU SWF-150 Avgasfläkt sidovägg 6 tum 224 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA4FKC Modell: SWF-150Korsreferens: 12K679

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
CFM @ 0.100-in. SP224
CFM @ 0.200-in. SP207
CFM @ 0.400-in. SP1778
CFM @ 0.600-in. SP155
CFM @ 0.800-in. SP115
Passar Duct Dia.6"
Bostadsdjup5-7 / 16 "
HusfinishOff White
Bostadshöjd13.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd15.5 "
Hz60
Max. Inloppstemp.140 grader F.
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Fas1
VarvtalsregleringJa
TypSidoväggsfäste
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6475
Fartygets höjd (cm)29.72
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)41.66
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 0.200-in. SPPassar Duct Dia.BostadsdjupBostadshöjdHusets breddPris
SOLER & PALAU SWF-100 Avgasfläkt Sidovägg 4 tum 109 Cfm | AA4FKA 12K677 SWF-100109984"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "4 055 kr
SOLER & PALAU SWF-100X Avgasfläkt Sidovägg 4 tum 164 Cfm | AA4FKB 12K678 SWF-100X1641574"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "4 292 kr
SOLER & PALAU SWF-150X Avgasfläkt Sidovägg 6 tum 340 Cfm | AA4FKD 12K680 SWF-150X3403216"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "5 948 kr
SOLER & PALAU SWF-200 Avgasfläkt Sidovägg 8 Tum 400 Cfm | AA4FKE 12K681 SWF-2004003798"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "6 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLER & PALAU SWF-150 Avgasfläkt sidovägg 6 tum 224 Cfm
4 461 kr /enhet