HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Straight Blade Flush Behållare, 2/3 pol


Filter
Kvalitet: Specifikation , Indikator: LED och hörbart larm , IP-betyg: 20 , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush , Antal gäng: 1 , Utlopp: Rakt blad , Respons tid: 5
StilModellArtikelHPAmpsApplication EnvironmentLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris (ex moms)
A
HBL5552B
behållare220Industriella miljöer3.28 "termoplast22-20R564 SEK
B
HBL8210I
behållare1/215Industriella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R660 SEK
C
HBL8210R
behållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "Nylon0.55-15R650 SEK
D
HBL8410
behållare2 LL (1 LN)20Industriella miljöer2.44 "Nylon214-20R1 001 SEK
E
HBL8300
behållare120Industriella / hårda miljöer för tung användning3.28 "termoplast15-20R921 SEK
F
HBL8420
behållare320Industriella miljöer-Nylon-15-20R1 043 SEK
G
HBL6810
behållare120Industriella miljöer3.28 "Fenol210-20R816 SEK
H
IG8362GYSA
Behållare med isolerad mark120Sjukhusklass-Komposit-5-20R2 694 SEK

Straight Blade Flush Behållare, 2/3 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems behållare för industri / sjukhusklass ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig koppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i konstruktion och industriella applikationer. Dessa enkla / duplexa behållare har en bakre / sidodragen design för optimering av kabelanslutningar över skruvplintar. Dessa kvinnliga behållare har fenol- / nylonkonstruktion för att ge slagfasthet och hållbarhet. De tål kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Utvalda modeller erbjuder överspänningsdämpningar för att skydda utrustningen mot elektriska fel. Välj från ett brett utbud av dessa 15 & 20A-uttag, tillgängliga i spänningsklasser på 125 & 250V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?