SOLER & PALAU TD-250 Mixed Flow Duct Fan Ball 11-1 / 2 Inch Length | AC8MNW 3CGA9

SOLER & PALAU TD-250 Mixed Flow Duct Fan Ball 11-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC8MNW Modell: TD-250Korsreferens: 3CGA9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt för blandat flöde
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP754/541
CFM @ 0.125-in. SP715/475
CFM @ 0.250-in. SP680/418
CFM @ 0.375-in. SP640/355
CFM @ 0.500-in. SP606/295
CFM @ 0.750-in. SP520/218
CFM @ 1.000-in. SP405/170
CFM @ 1.500-in. SP245/65
Passar Duct Dia.10 "
Flänsbredd1.5 "
Bostadsdia.10-3 / 4 "
HusfinishEpoxi
Husets materialMetall
Hz60
Inlopp och utloppsdia.9-3 / 4 "
Längd11.5 "
Max. Förstärkare2.2
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal241/162
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/3
Motorvarvtal3200/2400
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter2
Fas1
VarvtalsregleringTillverkare Nr 1DGV1
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.39
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHöjdHusfinishHusets materialPris
SOLER & PALAU TD-150S Fläkt för blandad kanal 10-13 / 16 tum längd | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitetermoplast5 265 kr
SOLER & PALAU TD-200S Blandad flödeskanalfläktkula 12-7 / 8 tum längd | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitetermoplast6 411 kr
SOLER & PALAU KIT-TD100 Mixed Flow Duct Fan 6 Inch Length Ball | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termoplast2 387 kr
SOLER & PALAU KIT-TD150 Mixed Flow Duct Fan Ball 8-3 / 8 Inch Length | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termoplast3 936 kr
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 Inch Length Ball | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplast4 574 kr
SOLER & PALAU TD-100 Mixed Flow Duct Fläkt 9-1 / 8 tums längdkula | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termoplast2 002 kr
SOLER & PALAU TD-125 Mixed Flow Duct Fläkt 7-3 / 8 tums längdkula | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termoplast2 508 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLER & PALAU TD-250 Mixed Flow Duct Fan Ball 11-1/2 tums längd
7 795 kr /enhet