SOLER & PALAU KIT-TD150 Mixed Flow Duct Fan Ball 8-3 / 8 Inch Length | AC8MNN 3CGA1

SOLER & PALAU KIT-TD150 Kanalfläktkula med blandat flöde 8-3/8 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AC8MNN Modell: KIT-TD150Korsreferens: 3CGA1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt för blandat flöde
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP293/218
CFM @ 0.125-in. SP273/193
CFM @ 0.250-in. SP227/128
CFM @ 0.375-in. SP227/128
CFM @ 0.500-in. SP206/105
CFM @ 0.750-in. SP131/24
CFM @ 1.000-in. SP35
Passar Duct Dia.6"
Flänsbredd1.125 "
Bostadsdia.7-7 / 8 "
Husets materialtermoplast
Hz60
Inlopp och utloppsdia.5-7 / 8 "
Längd8.375 "
Max. Förstärkare0.54
Max. Inloppstemp.104 grader F
Max. Wattal65/54
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/10
Motorvarvtal2300/1700
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter2
Fas1
VarvtalsregleringTillverkare Nr 1DGV1
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.365
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHöjdHusfinishHusets materialPris
SOLER & PALAU TD-150S Fläkt för blandad kanal 10-13 / 16 tum längd | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitetermoplast5 682 kr
SOLER & PALAU TD-200S Blandad flödeskanalfläktkula 12-7 / 8 tum längd | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitetermoplast6 921 kr
SOLER & PALAU KIT-TD100 Mixed Flow Duct Fan 6 Inch Length Ball | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termoplast2 583 kr
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 Inch Length Ball | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplast4 795 kr
SOLER & PALAU TD-100 Mixed Flow Duct Fläkt 9-1 / 8 tums längdkula | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termoplast2 173 kr
SOLER & PALAU TD-125 Mixed Flow Duct Fläkt 7-3 / 8 tums längdkula | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termoplast2 728 kr
SOLER & PALAU TD-150 Blandad kanalfläkt 8-3 / 8 tum längdkula | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--termoplast3 615 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLER & PALAU KIT-TD150 Kanalfläktkula med blandat flöde 8-3/8 tum Längd
4 189 kr /enhet