Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLER & PALAU TD-100 Mixed Flow Duct Fläkt 9-1 / 8 tums längdkula | AC8MNQ 3CGA3

SOLER & PALAU TD-100 kanalfläkt med blandat flöde 9-1/8 tums kula

Finns i lager
Artikel: AC8MNQ Modell: TD-100Korsreferens: 3CGA3
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
2 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt för blandat flöde
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP101/97
CFM @ 0.125-in. SP85/81
CFM @ 0.250-in. SP57/51
CFM @ 0.375-in. SP19/16
Passar Duct Dia.4"
Flänsbredd1"
Bostadsdia.5-7 / 16 "
Husets materialtermoplast
Hz60
Inlopp och utloppsdia.3-7 / 8 "
Längd9.125 "
Max. Förstärkare0.45
Max. Inloppstemp.104 grader F
Max. Wattal26/23
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/25
Motorvarvtal2500/2450
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter2
Fas1
VarvtalsregleringTillverkare Nr 1DGV1
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHöjdHusfinishHusets materialPris
SOLER & PALAU TD-150S Fläkt för blandad kanal 10-13 / 16 tum längd | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitetermoplast5 682 kr
SOLER & PALAU TD-200S Blandad flödeskanalfläktkula 12-7 / 8 tum längd | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitetermoplast6 921 kr
SOLER & PALAU KIT-TD100 Mixed Flow Duct Fan 6 Inch Length Ball | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termoplast2 583 kr
SOLER & PALAU KIT-TD150 Mixed Flow Duct Fan Ball 8-3 / 8 Inch Length | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termoplast4 189 kr
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 Inch Length Ball | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplast4 795 kr
SOLER & PALAU TD-125 Mixed Flow Duct Fläkt 7-3 / 8 tums längdkula | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termoplast2 728 kr
SOLER & PALAU TD-150 Blandad kanalfläkt 8-3 / 8 tum längdkula | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--termoplast3 615 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLER & PALAU TD-100 kanalfläkt med blandat flöde 9-1/8 tums kula
2 173 kr /enhet