SOLER & PALAU TRC500-230 Energiåtervinningsventilator 230v 600 Cfm | AA4FKQ 12K691

SOLER & PALAU TRC500-230 Energiåtervinningsventilator 230v 600 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA4FKQ Modell: TRC500-230Korsreferens: 12K691

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

66 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnergiåtervinningsventilator
CFM @ 0.125-in. SP660
CFM @ 0.250-in. SP540
CFM @ 0.375-in. SP520
CFM @ 0.500-in. SP500
CFM @ 0.625-in. SP450
CFM @ 0.750-in. SP415
CFM @ 0.875-in. SP380
CFM @ 1.000-in. SP338
Bostadshöjd33.875 "
Husets längd16.375 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd46.25 "
Hz60
Luftutsläppshöjd inomhus8 In.
Inomhusluftutloppsbredd12 In.
Max. Inloppstemp.122 grader F.
Motor HP.6
Motorvarvtal1625
motortypPSC
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Fas1
HastighetsstyrbarNej
TypStatisk tallrik
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.57
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)104.14
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläkthjul Dia. (In.) (7)
    • Energiåtervinningshjul (statisk plattkärna)
    • Inloppshöjd inomhus (in.) (8)
    • Inloppsbredd inomhus (in.) (12)
    • Utloppshöjd utomhus (in.) (8)
    • Luftutsläppsbredd utomhus (in.) (12)
    • Inloppshöjd utomhus (in.) (8)
    • Luftintagsbredd utomhus (in.) (12)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLER & PALAU TRC500-230 Energiåtervinningsventilator 230v 600 Cfm
66 789 kr /enhet