CENTURY B808 Poolpumpmotor 2 hk 3450 rpm 208-230vac | AE6ATX 5PE11

CENTURY B808 Pool Pump Motor 2 Hk 3450 Rpm 208-230vac

Finns i lager
Artikel: AE6ATX Modell: B808Korsreferens: 5PE11

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPool- och spa-pumpmotor
Omgivningstemp. Räckvidd50 grader C
LagerDubbel förseglad boll
EffektivitetsgruppHög
KapslingÖppna Dripproof
FinishSvart
FlänsmaterialAluminium
Ram56C
Fulllastförstärkare10.4-9.6
HP2
Hz60
isolering klassB
MotorapplikationPumps
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanPool- och spa-pumpar
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten3450
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.20
AxelNycklad
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 16 "
AxelmaterialAISI 1215 stål
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.46
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)47.24
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassOmgivningstemp. RäckviddLagerMotordesignMotorskyddmotortypMonteringVarvtal på typskyltenPris
CENTURY USN1202 Poolmotor 2 hk 3450 rpm 115 / 208-230vac | AA7XVB 16U394 USN1202B50 grader CBollPermanent delad kondensatorBilPSCAnsikte34509 448 kr
CENTURY USN1152 Poolmotor 1-1 / 2 Hk 3450 Rpm 115 / 208-230 | AA7XVC 16U395 USN1152B50 grader CBollPermanent delad kondensatorBilPSCAnsikte34508 526 kr
CENTURY SN1202 Poolpumpmotor 2 hk 3450 varv / min 208-230vac | AA7XVD 16U396 SN1202B50 grader CBollPermanent delad kondensatorBilPSCAnsikte345011 092 kr
CENTURY SN1152 Poolmotor 1-1 / 2 Hp 3450 Rpm 115 / 208-230 | AA7XVE 16U397 SN1152B50 grader CBollKondensatorstartBilKondensatorstartAnsikte34509 712 kr
CENTURY SN1102 Poolmotor 1 hk 3450 varv / min 115 / 208-230vac | AA7XVF 16U398 SN1102B50 grader CBollKondensatorstartBilKondensatorstartAnsikte34508 698 kr
CENTURY SN1072 Poolmotor 3/4 hk 3450 varv / min 115 / 208-230v | AA7XVG 16U399 SN1072B50 grader CBollKondensatorstartBilKondensatorstartAnsikte34508 180 kr
CENTURY USN1302 Poolpumpsmotor 3 hk 3450 rpm 208-230vac | AA7XVH 16U401 USN1302B50 grader CBollPermanent delad kondensatorBilPSCAnsikte345014 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY B808 Pool Pump Motor 2 Hk 3450 Rpm 208-230vac
10 808 kr /enhet