SOLO SPRAYER 425 ryggsäcksspruta, slanglängd - 48 tum, justerbart munstycke, 4 gallons | AC9RET 3JEJ4

SOLO SPRAYER 425 ryggsäcksspruta, slanglängd - 48 tum, justerbart munstycke, 4 gallons

Finns i lager
Artikel: AC9RET Modell: 425Korsreferens: 3JEJ4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRyggsäckspruta
kompatibel medHerbicider, bekämpningsmedel, gödselmedel
Fyll öppningsstorlek4-1 / 4 "
Slanglängd48 "
I tankfilterJa
MunstycksmaterialMässing
MunstyckstypJusterbar, platt fläkt, jetström och ihålig kon
tryck~~POS=TRUNC90 psi
Tank kapacitet4 gal.
TankmaterialHDPE
Wand längd28 "
WandmaterialPolyproylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.44
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8424909080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Solo-serien sprutapparat bestående av en tank, en tryckanordning och ett lednings- och sprutmunstycke idealiskt för sprutning av fungicider och insekticider, såväl som för användning i brandledningsoperationer
    • Har en högpresterande kolvpump som kan hantera tryck på upp till 90 psi och en kommersiell ventil med en automatisk avstängningsfunktion som minimerar användarnas trötthet
    • Robust metallram för ökad stabilitet vid påfyllning av extra stora tanköppningar och en 28-tums lång okrossbar stav och avstängningsventil för utmärkt räckvidd
    • Patenterade Viton-tätningar finns på viktiga platser och i vänster / höger arbetsmekanism med ett utbytbart pumphandtag
    • TeeJet-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellkompatibel medtryck~~POS=TRUNCPris
SOLO SPRAYER 475-B Ryggsäcksspruta 4 Gallon 90 Psi Hdpe | AC9RFE 3JEK7 475-BHerbicider, bekämpningsmedel, gödselmedel, blekmedel90 psi2 173 kr
SOLO SPRAYER 473P Ryggsäcksspruta 3 Gallon | AC9XWF 3LGG5 473P--2 281 kr
SOLO SPRAYER 473D Ryggsäcksspruta membranpump 3 Gal | AC9XWG 3LGG7 473D-60 psi2 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLO SPRAYER 425 ryggsäcksspruta, slanglängd - 48 tum, justerbart munstycke, 4 gallons
1 874 kr /enhet