Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOSS 101US4PB Gångjärn osynlig satin mässing 1 3/64 in | AD6TCT 4ACU9

SOSS 101US4PB Gångjärn Osynlig Satin Mässing 1 3/64 In

Finns i lager
Artikel: AD6TCT Modell: 101US4PBKorsreferens: 4ACU9
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
141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOsynligt gångjärn
FärgMässing
HörnRundade
Dörrbladets längd1 11 / 16 "
Dörrbladets bredd3 / 8 "
Dörrtjocklek1 / 2 "
FinishSatäng mässing
Rambladets längd1 11 / 16 "
Rambladets bredd3 / 8 "
hårdvaraVad ingår
Höjd1 11 / 16 "
Hål per blad2
Bladtjocklek29 / 64 "
LastkapacitetLjustull
MaterialZamac och stål
MonteringFull hiss
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd1 3 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0036
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellHöjdFärgDörrbladets längdHål per bladBladtjocklekLastkapacitetBreddDörrbladets breddPris
SOSS 100US26DPB Gångjärn osynlig satin krom 1 tum | AD6TCP 4ACU6 100US26DPB1"Silver1"215 / 32 "Ljustull1.031 "3 / 8 "106SEK
SOSS 100US4PB Gångjärn osynlig satin mässing 1 tum | AD6TCQ 4ACU7 100US4PB1"Mässing1"215 / 32 "Ljustull1.031 "3 / 8 "198SEK
SOSS 101US26DPB Gångjärn Osynlig Satin Krom 1 11/16 In | AD6TCR 4ACU8 101US26DPB1 11 / 16 "Silver1 11 / 16 "229 / 64 "Ljustull1 3 / 64 "3 / 8 "194SEK
SOSS 103US4PB gångjärn osynlig satäng mässing 1 1/2 tum | AD6TCV 4ACV2 103US4PB1.5 "Mässing1.5 "219 / 32 "Ljustull1.38 "1 / 2 "175SEK
SOSS 203US26DPB Gångjärn osynlig satin krom 1 3/4 tum | AD6TCX 4ACV4 203US26DPB1.75 "Silver1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "157SEK
SOSS 203US4PB Gångjärn osynlig satin mässing 1 3/4 tum | AD6TCY 4ACV5 203US4PB1.75 "Mässing1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "205SEK
SOSS 204US26DPB Gångjärn Osynlig Satin Krom 2 3/8 In | AD6TCZ 4ACV6 204US26DPB2.375 "Silver2.375 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOSS 101US4PB Gångjärn Osynlig Satin Mässing 1 3/64 In
141SEK /enhet