SOSS Osynligt gångjärn


Filter
Corners: Rundade , Hårdvara: Vad ingår , Material: Zamac och stål , Montering: Full hiss , Pin Material: Stål , Pin Typ: Ej borttagbar , Rörelseomfång: 180 grader
StilModellHöjdFärgDörrbladets längdHål per bladBladtjocklekLastkapacitetBreddDörrbladets breddPris (ex moms)
A
101US26DPB
1 11 / 16 "Silver1 11 / 16 "229 / 64 "Ljustull1 3 / 64 "3 / 8 "194 SEK
B
101US4PB
1 11 / 16 "Mässing1 11 / 16 "229 / 64 "Ljustull1 3 / 64 "3 / 8 "141 SEK
C
100US26DPB
1"Silver1"215 / 32 "Ljustull1.031 "3 / 8 "106 SEK
B
100US4PB
1"Mässing1"215 / 32 "Ljustull1.031 "3 / 8 "198 SEK
B
103US4PB
1.5 "Mässing1.5 "219 / 32 "Ljustull1.38 "1 / 2 "175 SEK
B
303US4PB
1.5 "Mässing1.5 "221 / 32 "Ljustull1.38 "1 / 2 "172 SEK
B
203US26DPB
1.75 "Silver1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "157 SEK
B
203US4PB
1.75 "Mässing1.75 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "205 SEK
D
208US26DPB
2.75 "Silver2.75 "229 / 32 "Medium Duty1 45 / 64 "5 / 8 "388 SEK
D
208US4
2.75 "Mässing2.75 "229 / 32 "Medium Duty1 45 / 64 "5 / 8 "230 SEK
E
204US26DPB
2.375 "Silver2.375 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "342 SEK
E
204US4PB
2.375 "Mässing2.375 "223 / 32 "Medium Duty1 23 / 64 "1 / 2 "238 SEK
F
212US4
3.75 "Mässing3.75 "21-5 / 64 "Medium Duty1 9 / 32 "3 / 4 "371 SEK
G
212US26D
3.75 "Silver3.75 "21-5 / 64 "Medium Duty1 9 / 32 "3 / 4 "597 SEK
H
218US26D
4.625 "Silver4.625 "41-41 / 64 "Heavy Duty3.12 "1.125 "1 020 SEK
I
216US4
4.625 "Mässing4.625 "21.437 "Heavy Duty2 23 / 32 "1"945 SEK
J
216US26D
4.625 "Silver4.625 "21.437 "Heavy Duty2 23 / 32 "1"945 SEK
K
218US4
4.625 "Mässing4.625 "41-41 / 64 "Heavy Duty3.12 "1.125 "994 SEK
L
220US26D
5.5 "Silver5.5 "41-15 / 16 "Heavy Duty3 13 / 16 "1.375 "1 352 SEK
M
220US4
5.5 "Mässing5.5 "41-15 / 16 "Heavy Duty3 13 / 16 "1.375 "1 329 SEK

Osynligt gångjärn

Soss osynliga gångjärn är konstruerade för installation i trä-, metall- och plastdörrar eller fönster, vilket underlättar begränsad rörelse och ett helt dolt utseende. Dessa gångjärn är gjorda av höghållfast stål och kraftig gjutning av zinklegering för utmärkt styrka och hållbarhet. De har en icke-avtagbar stålstift för att ansluta de svängbara gångjärnsarmarna och kan tappas helt för applikationer i möbler, skåp, dörrar och fönsterpaneler. Välj mellan ett brett utbud av dessa osynliga gångjärn som är kompatibla för användning med dörrtjocklekar från 11/16 till 2 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?