SOSS

Filter

Elverktyg

101IT203IT204IT216IT218IT

hårdvara

101CUS4BH244218FRUS4PB212US26D212US4216US26D216US4218US26D218US4220US26D220US4303CUS4

Elverktyg Filter

Routertillbehör

Routerguide för 101 gångjärn
Punkt: AD6TDE
Artikelnummer : 101IT
457 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Routerguide för 203 gångjärn
Punkt: AD6TDF
Artikelnummer : 203IT
445 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Routerguide för 204 gångjärn
Punkt: AD6TDG
Artikelnummer : 204IT
470 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Routerguide för 216 gångjärn
Punkt: AD6TDH
Artikelnummer : 216IT
457 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Routerguide för 218 gångjärn
Punkt: AD6TDJ
Artikelnummer : 218IT
465 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om SOSS

SOSS är en ledande tillverkare av innovativa osynliga dörrgångjärn för användning i en rad kommersiella och industriella tillämpningar. SOSS-katalogen innehåller ett brett utbud av osynliga gångjärn; stängare; lätta arbets-, pip-, kvadrant- och kraftöverföringsgångjärn, Ultralatch dummyhandtag, borrstyrningar och deadbolts. SOSS dolda gångjärn har zink- och stålkonstruktion för strukturell styvhet och är infällda i dörrpaneler med stålstift som tillåter en 180-graders full svängrörelse. Dessa enheter är helt dolda, när de väl har installerats, och ger sedan en estetisk tilltalande till dörrar, fönster, möbler, skåp och displayer på kontor. Välj från ett brett utbud av dessa SOSS-gångjärn och andra produkter som brandklassade gångjärn och frässtyrningar på Raptor Supplies.