Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOVELLA 838896-51 sladdhållare 4 tum höjd x 2 tum bredd x 8-1 / 2 tum djup 22 kg | AH6EVN 35YR33

SOVELLA 838896-51 Sladdhållare 4 tum höjd x 2 tum bredd x 8-1/2 tum djup 22 lbs

Finns i lager
Artikel: AH6EVN Modell: 838896-51Korsreferens: 35YR33

Få det Maj 15, Onsdag
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
912SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdhållare
monteradeNej
FärgSilver
ByggSvetsade
Djup8.5 "
FinishNatural
Höjd4"
HålformFyrkant
Hålstorlek23 / 64 "
Hålavstånd1"
Längd6 19 / 64 "
Ladda betyg22 lb.
MaterialStål
Projektion6-19 / 64 "
TypHängande
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDFI

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOVELLA 838896-51 Sladdhållare 4 tum höjd x 2 tum bredd x 8-1/2 tum djup 22 lbs
912SEK /enhet