Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPAN LFS-220-3030-G Industrial Pressure Gauge, 30 To 0 To 30 Inch Hg/Psi, 2 1/2 Inch Dial, Bottom | CU3DKC 448M60

SPAN LFS-220-3030-G Industrial Pressure Gauge, 30 To 0 To 30 Inch Hg/Psi, 2 1/2 Inch Dial, Bottom

Finns i lager
Artikel: CU3DKC Modell: LFS-220-3030-GKorsreferens: 448M60
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
807SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
SPAN LFS-220-3030-G Industrial Compound Mätare, 30 till 0 till 30 tum Hg/Psi, 2 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane | CU3DFK 400R22 LFS-220-3030-GFöreningsmätare795SEK
SPAN LFC-220-3030-G Industrial Compound mätare, 30 till 30 till 60 tum Hg/Psi, 2 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane | CU3DFN 400R40 LFC-220-3030-GFöreningsmätare887SEK
SPAN LFC-220-1000-G Industriell tryckmätare, 0 till 1000 Psi, 2 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane | CU3DFQ 448M84 LFC-220-1000-GTryckmätare858SEK
SPAN LFS-220-1000-G Industriell tryckmätare, 0 till 1000 Psi, 2 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane | CU3DFR 448M65 LFS-220-1000-GTryckmätare807SEK
SPAN LFS-220-1000-G Industriell tryckmätare, 0 till 1000 PSI, 2 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane, singel | CU3DFT 400R27 LFS-220-1000-GTryckmätare807SEK
SPAN LFC-220-1000-G Industriell tryckmätare, 0 till 1000 PSI, 2 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane, mitt bak | CU3DFU 400R46 LFC-220-1000-GTryckmätare906SEK
SPAN LFC-220-100-G Industriell tryckmätare, 0 till 100 PSI, 2 1/2 tums urtavla, 1/4 tum Npt hane, mitt bak | CU3DFY 400R34 LFC-220-100-GTryckmätare906SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPAN LFS-220-3030-G Industrial Pressure Gauge, 30 To 0 To 30 Inch Hg/Psi, 2 1/2 Inch Dial, Bottom
807SEK /enhet