SPEAKMAN

Filter

Vattensystem

Säkerhet

hårdvara

Pneumatik

Belysning

Pumps

HVAC och kylning

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical

Materialhantering

Kraftöverföring

testinstrument

Rengöring

Lim Tätningsmedel och tejp

Svetsning

Möbelgästfrihet och matservice

Vattensystem Filter

Badkar / kranarVisa alla

  • luftare

    Används för att få vatten och luft i nära kontakt för att eliminera upplösta gaser. Har dubbla trådar och en maximal flödeshastighet på 0.5 gpm

  • Badrumskranar

    Inkluderar manuella och sensordrivna Speakman badrumsblandare med flödeshastigheter upp till 2.2 gpm. Har mässing eller rostfritt stål konstruktion och en stel / standard kran pip

  • Kranstillbehör

    Installationstillbehör, såsom korshandtag, spakhandtag & handledssats, vägg- / golvmonterade dubbelpedalblandningsventiler, flexslangset och frysskyddsventiler, för användning med kranar. Finns i mässing, metall och SS-material

  • Kranreparationsdelar

    Inkluderar ersättningstillbehör, som kultätningar, kulventiler, basstycken, patroner, kylmätarhandtag, påfyllningslockar, duschstammar och silavlopp, utformade för användning med Speakman-kran

  • Laboratoriekranar

    ASME-kompatibla kombinationsservicenheter med en manuell kran med 1/2-tums FNPT-matningsledning och vandalbeständiga 4-armiga handtag, och ögonsköljvatten med integrerad vakuumbrytare och klämventilaktivering. Ge en flödeshastighet på 3.06 gpm vid 30 psi

  • Duschhuvud och badkarstillbehör

    Inkluderar mässings-, plast- och zinkduschersättningstillbehör, som avledare / icke-avledare badkar, pipar med lågt flöde, armbågar, slangkopplingar, glidstänger och flänsar

  • Duschhuvud och kranar

    Anti-skållning, väggmontering, handhållen, handikappdusch & duschhuvud (massagealternativ på utvalda modeller) utformade för att säkerställa strömförsörjning vid avsedda tryck. Har en mässing / plastkropp som kan svängas upp till 360 grader. Separata tryckbalanserade ventiler finns också

  • Verktygsvattenkranar

    ASSE-kompatibla handfatkranar med Commander Series servicehandfat med keramiska patroner och en mässingstopp med en väggfläns och monteringsskruvar. Designad för montering på väggen

DrainsVisa alla

  • Dränera komponenter
  • Dränera silar

    Används för att hålla tvättstället tätt och möjliggör smidig tömning av vatten genom rören. Har halkfria gängade anslutningar med ett massivt mässingslås och neoprenpropp som ger en Posi-Lock-tätning för att hålla ut föroreningar och förhindra läckage. Finns i krom, mässing, SS & matt svart finish

  • Nötter och brickor
  • Sinkavlopp

    Pop-up avlopp används för att täta diskbänkar eller badkar genom att flytta avloppsstoppet genom en spak. Har en förkromad mässingskropp som är kompatibel för användning med Speakman Commander Series breda kranar

Rörbeslag och kopplingarVisa alla

  • rördelar
  • Rörbeslag av polypropen

    P-fällor förhindrar igensättning av öppna avloppsledningar och skapar en positiv tätning för att fånga avloppsgaser från att suga tillbaka till anläggningen. Används med Speakman Optimus Series kombinationsduschsystem med ögon- och ansiktsvask. 1-1 / 4 tum längd och förkromad yta för anslutning av VVS-armaturer

fixturerVisa alla

  • Sink tillbehör

    Självstängande blandningsventiler utformade för att blanda varmt och kallt vatten för applikationer på sjukhus och vårdinrättningar. Funktion på väggmonterade pedaler med dubbla foten märkta röda (heta) och blåa (kalla) för enkel blandning av foten. Kom med 1/2 i NPT (F) exponerade inlopps- och utloppsportar

Ventilställdonskåp och tillbehörVisa alla

  • Ventiltillbehör

    Tryckbalansventilens trim upprätthåller en lika stor mängd vatten från både den varma och kalla sidan av VVS-systemet. Används som ersättningstillbehör för Speakman CPV-3000 och CPV-3400 ventiler.

Tryck- och temperaturreglerventilerVisa alla

  • Blandningsventiler

    ASSE 1071-certifierade ventiler med anti-skållning, automatisk avstängning och justerbar temperaturreglering för användning med nödduschar och ögonduschstationer. Har blyfri mässingskonstruktion för att ge exceptionell styrka och korrosionsbeständighet. Finns i flödeshastighetsvarianterna 7, 19 och 40 GPM

Om SPEAKMAN

Speakman har erbjudit högkvalitativa duschmunstycken, sensorkranar, tryckventiler, nöd- och säkerhetsutrustning och VVS-produkter i mer än 45 år. Talare duschmunstycken har solid mässingskonstruktion för exceptionell hållbarhet. De har patenterad, sprayjusterande Anystream-teknik som tillåter övergång mellan olika spraymönster och motstår avlagringar. Dessa duschmunstycken har en maximal flödeshastighet på 2.5 GPM och är integrerade med ett handtag som sömlöst roterar upp till 360 grader. Välj bland ett brett utbud av kranar, luftare, diskbänksavlopp, dränkt duschar, lysrörsarmaturer, flödessensorer, dusch- och ögonspolningsstationer och reservdelar på Raptor Supplies.

Större handelsnamn

Vanliga frågor

Hur rengör man ett Speakman-duschhuvud?

  • För att bryta upp mineralavlagringar, blötlägg duschhuvudets frontplatta i en lösning av 2 delar vit vinäger och 1 del vatten i ungefär en halvtimme.
  • Skölj noga.
  • Om det behövs, borsta bort eventuella kvarvarande mineralavlagringar.

Vad får en badkarspip att läcka?

Den vanligaste orsaken till en droppande badkarskran är en sprucken eller sliten bricka i skaftet. Brickan trycks mot ventilen varje gång vattnet slås på. Det slits ut som ett resultat av upprepad friktion över tid.

Har Speakman duschmunstycken justerbart vattenflöde?

Ja, Speakman duschmunstycken använder patenterad Anystream-teknik som tillåter oändlig justerbarhet för att blanda sprutinställningar för individuella preferenser. Dessa duschmunstycken inkluderar en sprayjusteringsspak som ger en enkel övergång av vattensprutmönster eller intensitet. Denna spak kan, när den vrids/flyttas, ändra flödeshastigheten eller riktningen för vattenstrålen, vilket ger användaren mer kontroll över duschupplevelsen.

Är Speakman duschmunstycken WaterSense-certifierade?

Speakman miljövänliga modeller, som exhilaration och Icon Series duschmunstycken är WaterSense-certifierade. WaterSense är ett märkningsprogram sponsrat av US Environmental Protection Agency (EPA) som certifierar duschmunstycken för att spara vatten och minska vattenspill. Denna certifiering anger också att duschhuvudet inte får använda ett flöde på mer än 2.0 gpm.

Vilka typer av duschmunstycken erbjuder Speakman?

  • Fasta duschmunstycken: Dessa duschmunstycken är monterade på väggen och kan inte flyttas eller justeras. De ger stationära, fasta sprutmönster och enkla kontroller för allmänt bruk.
  • Handhållna duschmunstycken: Handhållna duschmunstycken kan tas bort från monteringsfästet och hållas i handen, vilket ger direkt kontroll av vattenstrålen dit användaren vill koncentrera sig.
  • Regnduschmunstycken: Dessa enheter genererar en mild, dränkande regnliknande sprayupplevelse. De är stora och platta, med många små öppningar för att jämnt fördela vattnet över ett brett område och finns tillgängliga med justerbara flödeshastigheter och sprutmönster.
  • Multifunktionella duschmunstycken: Dessa enheter tillåter flera sprutmönster, från ett milt regnliknande flöde till en stark, uppfriskande massage, vilket gör att användarna kan anpassa sin duschupplevelse.
  • Justerbara duschmunstycken: Dessa duschmunstycken låter användaren ändra vattenflödet eller sprutmönster för att möta deras duschbehov. De använder en spak / ratt / annan mekanism för att justera flödeshastigheten, riktningen eller intensiteten av vattenstrålen.

Varumärkesexklusiva produkter