SPEAKMAN Anti-skållventil Väggfäste 1/2 tum


Speakman Sentinel Mark II anti-skållningsventiler förhindrar skållningsskador från varmvatten i VVS-system. De begränsar den maximala temperaturen på vattnet som levereras till en kran eller duschhuvud. Dessa ventiler är installerade i väggen nära varmvattenberedaren eller vid den punkt där varmvattenförsörjningen ...går in i byggnaden.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
SM-3000
3 167 SEK
B
SM-3400
4 403 SEK

Funktioner

  • De har fyra-ports ventiler med 1/2 tum hona koppar inlopp och utlopp
  • Dessa ventiler mot skållning har justerbart temperaturgränsstopp för kontroll av vattentemperaturen.
  • De har mässingskonstruktion med kromplätering för att motstå korrosion på en exponerad yta.
  • Dessa ventiler mot skållning har en 1/2-tums rörplugg för enkla anslutningar och ett spakhandtag för hårt grepp.
  • Dessa ventiler mot skållning har en oberoende mitthylsa som tillåter grova variationer upp till 1 tum.
  • Talare SM-3400 är utrustad med en integrerad avledare för badkar och dusch.

Standarder och godkännanden

  • ASSE
  • SOM JAG
  • CSA

Vanliga frågor

Var sitter skållningsskyddsventilen?

Anti- skållningsventiler installeras antingen som en del av duschkontrollen eller inline nära varmvattenberedaren.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?