SPEAKMAN SE-580 Väggmonterad ögonsköljning, rund plastskål, gul | AJ8CPG

SPEAKMAN SE-580 Vägghängd ögonvatten, rund plastskål, gul

Finns i lager
Artikel: AJ8CPG Modell: SE-580

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 914 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonsköljstation
FärgGul
Anslutningsstorlek1/2 "NPT-hona
AnslutningstypGängad rör
FinishDuraJade pulverlack
Flödeshastighet3.2 GPM @ 30 PSI
HandleSida
Höjd11.5 "
InstallationstypVäggmonterad
Längd14.44 "
VentiltypKulventil
Bredd14.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6125
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)41.28
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8424909080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Speakman SE-580 väggmonterad ögonspolning skyddar användarnas ögon mot kemikalierelaterade skador. Denna Speakman ögontvätt ger en mild ström av vatten för att spola bort föroreningar från ögonen.

Funktioner:

  • Speakman SE-580 väggmonterad ögonspolning har en förkromad mässingsöppningsventil.
  • Den har plastkroppskonstruktion för strukturell styvhet och utmärkt värmeisolering.
  • Denna väggmonterade ögonspolare är utrustad med en tryckhandtagsaktiverare i rostfritt stål som aktiverar en hållöppen kulventil, vilket underlättar handsfree-drift.
  • Den består av 1/2 tums honinlopp i mässing för säker inloppspassning.
  • Denna ögontvätt har en universell nödskylt för ökad säkerhet.
  • Denna Speakman ögondusch är utrustad med gul glasfylld polypropen med en UV-stabilisatorskål för att motstå att dess yta försämras.
  • Den har dessutom flip-top dammskydd på sprayutlopp för att förhindra inträngning av dammpartiklar.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI
  • JAG HAV
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är flödet för Speakman SE-580 väggmonterad ögonspolning?

S. Den har en flödeshastighet på 3.18 GPM vid 30 PSI tryck.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEAKMAN SE-580 Vägghängd ögonvatten, rund plastskål, gul
5 914 kr /enhet