SPEAKMAN SE-950 testkit, dusch och ögonskölj | CE2BLP

SPEAKMAN SE-950 testkit, dusch och ögonvatten

Artikel: CE2BLP Modell: SE-950
3 496 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestkit

Frakt information:

HS-kod3926909985
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Talare tillverkar VVS-produkter och säkerhetsutrustning för användning i kommersiella anläggningar och tillverknings- och kemisk industri. Speakman SE-950 dusch- och ögonspolningstestsats används för att undersöka prestandan för nöddusch och ögonspolning. Nöddusch- och ögonspolningsstationer används främst i kemiska tillämpningar för att spola bort kemikalier och irriterande ämnen från en arbetares kropp, ansikte eller ögon och förhindra skador/olyckor.

Funktioner:

  • Speakman SE-950 dusch & ögonspolningstestsats innehåller ett sortiment av verktyg som hink och lock, tratthylsa, fästring, handtag och ögonspolningstestare.
  • Den 5 gallon / 20-liters vita hinken och locket har en plastkonstruktion och samlar upp det utmatade vattnet från duschstationer.
  • Tratthylsan, gjord av vinyl, leder vattnet från duschmunstycken in i hinken.
  • Stålfästringen och PVC-handtaget ansluter tratthylsan till duschhuvudet och styr vattenflödet.
  • Ögonspolningstestaren av plast fungerar som en mätare för att testa höjden, flödet och andra parametrar för vattenflödet i ögonspolningsstationer.

Kompatibla tillbehör:

  • Speakman Drench Showers: De används för nödspolning av hela kroppen av en arbetare som exponeras för farliga kemikalier.
  • Speakman ögonspolningsstationer: De används för att avlägsna irriterande ämnen eller kemikalier från ögonen på arbetare för att förhindra ögonskador.
  • Speakman Combination Units: Dessa enheter tillhandahåller både nödduschsystem och ögon- och ansiktsspolningssystem på en enda plats för enkel åtkomst i nödsituationer och snabbt underhåll.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI/ISEA Z358.1
  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ofta ska nöddusch- och ögonspolningsstationer testas?

S. Användare bör köra dessa nöd-, dusch- och ögonspolningsenheter varje vecka för att testa vattenflödet. Fullständig inspektion kan göras periodiskt eller årligen enligt lokala säkerhetsstandarder och riktlinjer.

F. Vilka är punkterna att notera vid installation av nöddusch- och ögonspolningsstationer?

    A.
  • Användare bör installera dusch- och ögonspolningsstationerna på en väl upplyst plats med en väl synlig skylt. Vägen mot dessa stationer måste vara hinderfri för att spara tid och förhindra olyckor.
  • De måste placeras inom 10 sekunder från en farlig applicering och omedelbart intill de risker som involverar starka syror eller frätande ämnen.
  • Enheterna bör börja tillföra vatten inom en sekund efter aktivering. Det tillförda vattnet bör ha en ljum temperatur som sträcker sig från 16 till 38 grader C (60 till 100 grader F).

F. Vilka steg ska arbetare följa om de utsätts för farliga kemikalier?

    A.
  • Använd omedelbart en nöddusch eller ögonskölj om din hud eller ögon utsätts för farliga kemikalier eller irriterande ämnen. Fördröjd tvätt kan resultera i irreparabel vävnads- eller ögonskada.
  • Vid exponering för ögonen, skölj ögonen i minst 15 minuter. Ögonen ska hållas öppna och roteras i alla riktningar för att ta bort kontaminering noggrant.
  • Vid exponering för huden, spola den exponerade kroppsdelen med en stor mängd vatten i minst 15 minuter. Användaren/arbetaren bör ta av kontaminerade kläder, smycken och skor för en noggrann rengöring.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEAKMAN SE-950 testkit, dusch och ögonvatten
3 496 kr /enhet