Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1401-005 Insert Tee, 1/2 tum, PVC | AC8XDF 3ELD7

SPEARS VALVES 1401-005 Insert T-shirt, 1/2 tum, PVC

Finns i lager
Artikel: AC8XDF Modell: 1401-005Korsreferens: 3ELD7
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
13SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Barb Storlek1 / 2 "
GrundmaterialPlast
Body MaterialPVC
FärgGrå
Anslutningstyptaggtråd
Max. Tryck360 psi @ 73 grader F.
Temp. RäckviddUpp till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekMax. TryckPris
SPEARS VENTILER 1401-007 Insert Tee, 3/4 tum, PVC | AC8XDG 3ELD8 1401-0073 / 4 "280 psi @ 73 grader F.-
RFQ
SPEARS VENTILER 1401-012 Insert Tee, 1-1/4 tum, PVC | AC8XDJ 3ELE1 1401-0121.25 "220 psi @ 73 grader F.130SEK
SPEARS VENTILER 1401-015 Insert Tee, 1-1/2 Inch Storlek, PVC | BU7JRF 1401-015--68SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1401-020 Insert Tee, 2 tums storlek, PVC | BU7KBN 1401-020--134SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1401-020BC Insert Tee, 2 tums storlek, PVC | BU7PFJ 1401-020 f.Kr.--207SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1401-010BC Insert Tee, 1 tums storlek, PVC | BU7PFK 1401-010 f.Kr.--59SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1401-015BC Insert Tee, 1-1/2 tum, PVC | BU7PFM 1401-015 f.Kr.--105SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1401-005 Insert T-shirt, 1/2 tum, PVC
13SEK /enhet