LASCO Manliga adaptrar


Filter
Barb Storlek: 35 / 64 " , Grundmaterial: Plast , Efterlevnad: ASTM , Max. Temp.: 140 grader F , Schema: 40 , Temp. Räckvidd: 32 grader till 140 grader F.
StilModellBody MaterialFärgAnslutningstypLängdMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
3400007
-BlåMIPT x Twist On Barbed--3 / 4 "8 SEK
A
3400005
acetylBlåMIPT x Twist On Barbed--1 / 2 "9 SEK
B
436020
PVCWhiteMNPT x uttag2.67 "-2"31 SEK
B
436060
PVCWhiteMNPT x uttag5.85 "-6"329 SEK
C
1436-015
PVCGråInfoga x MNPT3.14 "200 psi @ 73 grader F.1.5 "32 SEK
C
1436030
PVCGråInfoga x MNPT3.94 "-3"201 SEK
B
436015
PVCWhiteMNPT x uttag2.54 "-1.5 "21 SEK
B
436010BC
PVCWhiteMNPT x uttag1.99 "450 psi @ 73 grader F1"12 SEK
B
436005BC
PVCWhiteMNPT x uttag1.57 "-1 / 2 "6 SEK
D
436102
PVCWhiteMNPT x uttag1.83 "-3 / 4 "x 1"14 SEK
B
436007BC
PVCWhiteMNPT x uttag1.62 "-3 / 4 "6 SEK
B
436012
PVCWhiteMNPT x uttag2.54 "-1.25 "13 SEK
B
436025
PVCWhiteMNPT x uttag3.88 "-2.5 "89 SEK
E
474020
PVCWhiteInfoga x MNPT3.3 "-2"62 SEK
C
1436-020
PVCGråInfoga x MNPT3.21 "170 psi @ 73 grader F.2"54 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?