Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1882-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/2 x 12 Storlek, PVC | AC9LHT 3HFP6

SPEARS VALVES 1882-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1/2 x 12, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9LHT Modell: 1882-120Korsreferens: 3HFP6
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x halkuttag
Längd12 "
MaterialPVC
Max. Tryck425 psi @ 73 grader F
Max. Temp.110 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80
TypTråd i ena änden, MNPT x halkuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
SPEARS VENTILER 1882-020 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/2 x 2 storlek, PVC | AC9LHN 3HFP2 1882-0202"28SEK
SPEARS VENTILER 1882-030 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/2 x 3 storlek, PVC | AC9LHP 3HFP3 1882-0303"32SEK
SPEARS VENTILER 1882-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/2 x 4 storlek, PVC | AC9LHQ 3HFP4 1882-0404"35SEK
SPEARS VENTILER 1882-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/2 x 6 storlek, PVC | AC9LHR 3HFP5 1882-0606"44SEK
SPEARS VENTILER 1882-480 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/2 x 48 Storlek, PVC | BU6BXM 1882-480-184SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1882-005 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/2 x CL Storlek, PVC | BU7PXJ 1882-005-25SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1882-005BC Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1/2 x CL Storlek, PVC | BU7PXR 1882-005 f.Kr.-31SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1882-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1/2 x 12, PVC
74SEK /enhet