Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1883-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3/4 x 6 storlek, PVC | AC9LHX 3HFR1

SPEARS VALVES 1883-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 3/4 x 6, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9LHX Modell: 1883-060Korsreferens: 3HFR1

Få det Maj 16, Torsdag
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x halkuttag
Längd6"
MaterialPVC
Max. Tryck345 psi @ 73 grader F
Max. Temp.110 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80
TypTråd i ena änden, MNPT x halkuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
SPEARS VENTILER 1883-020 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3/4 x 2 storlek, PVC | AC9LHU 3HFP7 1883-0202"31SEK
SPEARS VENTILER 1883-030 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3/4 x 3 storlek, PVC | AC9LHV 3HFP8 1883-0303"30SEK
SPEARS VENTILER 1883-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3/4 x 4 storlek, PVC | AC9LHW 3HFP9 1883-0404"40SEK
SPEARS VENTILER 1883-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3/4 x 12 Storlek, PVC | AC9LHY 3HFR2 1883-12012 "93SEK
SPEARS VENTILER 1883-015 Nippel, gängad ena ände, schema 80, 3/4 x 1-1/2 storlek, PVC | BU6BXV 1883-015-16SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1883-005 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3/4 x CL Storlek, PVC | BU6BXY 1883-005-16SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1883-025 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 3/4 x 2-1/2 storlek, PVC | BU7QAH 1883-025-18SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1883-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 3/4 x 6, PVC
63SEK /enhet