Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1884-060 Nippel, gängad ena ände, schema 80, 1 x 6 storlek, PVC | AC9LJC 3HFR6

SPEARS VALVES 1884-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1 x 6, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9LJC Modell: 1884-060Korsreferens: 3HFR6
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x halkuttag
Längd6"
MaterialPVC
Max. Tryck315 psi @ 73 grader F
Max. Temp.110 grader F
Rörstorlek1"
tidtabell80
TypTråd i ena änden, MNPT x halkuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
SPEARS VENTILER 1884-020 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1 x 2 storlek, PVC | AC9LHZ 3HFR3 1884-0202"43SEK
SPEARS VENTILER 1884-030 Nippel, gängad ena ände, schema 80, 1 x 3 storlek, PVC | AC9LJA 3HFR4 1884-0303"49SEK
SPEARS VENTILER 1884-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1 x 4 storlek, PVC | AC9LJB 3HFR5 1884-0404"57SEK
SPEARS VENTILER 1884-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1 x 12 storlek, PVC | AC9LJD 3HFR7 1884-12012 "126SEK
SPEARS VENTILER 1884-015 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1 x 1-1/2 storlek, PVC | BU6BYK 1884-015-24SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1884-005 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1 x CL Storlek, PVC | BU6BYM 1884-005-22SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1884-055 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1 x 5-1/2 storlek, PVC | BU6BYY 1884-055-43SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1884-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1 x 6, PVC
88SEK /enhet