Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1888-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2-1/2 x 12 Storlek, PVC | AC9LJZ 3HFU8

SPEARS VALVES 1888-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 2-1/2 x 12, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9LJZ Modell: 1888-120Korsreferens: 3HFU8

Få det Maj 16, Torsdag
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
676SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x halkuttag
Längd12 "
MaterialPVC
Max. Tryck210 psi @ 73 grader F
Max. Temp.110 grader F
Rörstorlek2.5 "
tidtabell80
TypTråd i ena änden, MNPT x halkuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
SPEARS VENTILER 1888-030 Nippel, gängad ena ände, schema 80, 2-1/2 x 3 storlek, PVC | AC9LJW 3HFU5 1888-0303"286SEK
SPEARS VENTILER 1888-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2-1/2 x 4 storlek, PVC | AC9LJX 3HFU6 1888-0404"497SEK
SPEARS VENTILER 1888-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2-1/2 x 6 storlek, PVC | AC9LJY 3HFU7 1888-0606"408SEK
SPEARS VENTILER 1888-240 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2-1/2 x 24 Storlek, PVC | BU6BYN 1888-240-716SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1888-220 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2-1/2 x 22 Storlek, PVC | BU6BYQ 1888-220-702SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1888-160 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2-1/2 x 16 Storlek, PVC | BU6BYU 1888-160-551SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1888-025 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 2-1/2 x 2-1/2 storlek, PVC | BU7QPM 1888-025-180SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1888-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 2-1/2 x 12, PVC
676SEK /enhet