Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1890-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 4 x 12 Storlek, PVC | AC9LKG 3HFV6

SPEARS VALVES 1890-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 4 x 12, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9LKG Modell: 1890-120Korsreferens: 3HFV6
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
1 034 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x halkuttag
Längd12 "
MaterialPVC
Max. Tryck160 psi @ 73 grader F
Max. Temp.110 grader F
Rörstorlek4"
tidtabell80
TypTråd i ena änden, MNPT x halkuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
SPEARS VENTILER 1890-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 4 x 4 storlek, PVC | AC9LKE 3HFV4 1890-0404"507SEK
SPEARS VENTILER 1890-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 4 x 6 storlek, PVC | AC9LKF 3HFV5 1890-0606"625SEK
SPEARS VENTILER 1890-050 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 4 x 5 storlek, PVC | BU7MDH 1890-050-429SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1890-005 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 4 x CL Storlek, PVC | BU7QRW 1890-005-309SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1890-030 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 4 x 3 storlek, PVC | BU7QRX 1890-030-324SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1890-055 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 4 x 5-1/2 storlek, PVC | BU7QTB 1890-055-429SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1890-035 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 4 x 3-1/2 storlek, PVC | BU7QTC 1890-035-388SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1890-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 4 x 12, PVC
1 034 kr /enhet