Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 2121-015 Kompakt kulventil, 1-1/2 storlek, PVC, gängad ände, EPDM | AF6ZHD 20RK05

SPEARS VALVES 2121-015 Kompakt kulventil, 1-1/2 storlek, PVC, gängad ände, EPDM

Finns i lager
Artikel: AF6ZHD Modell: 2121-015Korsreferens: 20RK05

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt kulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
ComplianceNSF 61 Bilaga G
AnslutningstypFPT x FPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck235 psi @ 73 grader F
Rörstorlek11 / 2 "
HamnGängad rör
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialEPDM
StammaterialPVC
StammtypPTFE
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTätningsmaterialPris
SPEARS VENTILER 2121-005 Kompakt kulventil, 1/2 storlek, PVC, gängad ände, EPDM | AF6ZGZ 20RK01 2121-0051 / 2 "FKM858SEK
SPEARS VENTILER 2121-007 Kompakt kulventil, 3/4 storlek, PVC, gängad ände, EPDM | AF6ZHA 20RK02 2121-0073 / 4 "EPDM1 159 kr
SPEARS VENTILER 2121-010 Kompakt kulventil, 1 storlek, PVC, gängad ände, EPDM | AF6ZHB 20RK03 2121-0101"EPDM1 268 kr
SPEARS VENTILER 2121-020 Kompakt kulventil, 2 storlekar, PVC, gängad ände, EPDM | AF6ZHE 20RK06 2121-0202"EPDM2 821 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 2121-015 Kompakt kulventil, 1-1/2 storlek, PVC, gängad ände, EPDM
2 865 kr /enhet