Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 2121-020 Kompakt kulventil, 2 storlekar, PVC, gängad ände, EPDM | AF6ZHE 20RK06

SPEARS VALVES 2121-020 Kompakt kulventil, 2 storlek, PVC, gängad ände, EPDM

Finns i lager
Artikel: AF6ZHE Modell: 2121-020Korsreferens: 20RK06
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
3 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt kulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
ComplianceNSF 61 Bilaga G
AnslutningstypFPT x FPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck235 psi @ 73 grader F
Rörstorlek2"
PortGängad rör
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialEPDM
StammaterialPVC
StammtypPTFE
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTätningsmaterialPris
SPEARS VENTILER 2121-005 Kompakt kulventil, 1/2 storlek, PVC, gängad ände, EPDM | AF6ZGZ 20RK01 2121-0051 / 2 "FKM997SEK
SPEARS VENTILER 2121-007 Kompakt kulventil, 3/4 storlek, PVC, gängad ände, EPDM | AF6ZHA 20RK02 2121-0073 / 4 "EPDM1 346 kr
SPEARS VENTILER 2121-010 Kompakt kulventil, 1 storlek, PVC, gängad ände, EPDM | AF6ZHB 20RK03 2121-0101"EPDM1 473 kr
SPEARS VENTILER 2121-015 Kompakt kulventil, 1-1/2 storlek, PVC, gängad ände, EPDM | AF6ZHD 20RK05 2121-01511 / 2 "EPDM3 327 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 2121-020 Kompakt kulventil, 2 storlek, PVC, gängad ände, EPDM
3 275 kr /enhet