BALDOR MOTOR Helt slutna Washdown-motorer, enfas, fotmonterade


Filter
Bastyp: Stel , Nedbrytningsmoment: 6.38 LB-FT , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Antal polacker: 4 , Fas: 1 , Fart: 1,725 rpm , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellServicefaktorAmpsRamSpänningFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdPris (ex moms)
A
WDL3510
1.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230 V 115 V.Den 6.43524L1.000 hk13.23 "14 329 SEK
A
WDL3514T
1.1512.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V145T115 V 230 V.Den 6.23532LC1.500 hk14.18 "15 136 SEK
A
WDL3504
1.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230 V 115 V.Den 3.73520L0.500 hk12.23 "10 587 SEK
A
WDL3507
1.2511.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V56230 V 115 V.Den 5.53520L0.750 hk12.23 "12 396 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?