Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 2131-015C Kompakt kulventil, 1-1/2 storlek, CPVC, gängad ände, FKM | AF6ZHX 20RK22

SPEARS VALVES 2131-015C Kompakt kulventil, 1-1/2 storlek, CPVC, gängad ände, FKM

Finns i lager
Artikel: AF6ZHX Modell: 2131-015CKorsreferens: 20RK22
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
4 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt kulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialCPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypFPT x FPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck235 psi @ 73 grader F
Rörstorlek11 / 2 "
HamnGängad rör
TätningsmaterialFKM
SittmaterialFKM
StammaterialPVC
StammtypPTFE
Temp. Räckvidd32 grader till 190 grader F.
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekTätningsmaterialPris
SPEARS VENTILER 2131-005C Kompakt kulventil, 1/2 storlek, CPVC, gängad ände, FKM | AF6ZHT 20RK18 2131-005C1 / 2 "EPDM1 320 kr
SPEARS VENTILER 2131-007C Kompakt kulventil, 3/4 storlek, CPVC, gängad ände, FKM | AF6ZHU 20RK19 2131-007C3 / 4 "FKM1 773 kr
SPEARS VENTILER 2131-010C Kompakt kulventil, 1 storlek, CPVC, gängad ände, FKM | AF6ZHV 20RK20 2131-010C1"FKM1 985 kr
SPEARS VENTILER 2131-020C Kompakt kulventil, 2 storlekar, CPVC, gängad ände, FKM | AF6ZHY 20RK23 2131-020C2"FKM5 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 2131-015C Kompakt kulventil, 1-1/2 storlek, CPVC, gängad ände, FKM
4 533 kr /enhet