Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 3622-025 Standard kulventil, hylsa, EPDM, 2-1/2 storlek, PVC | AF6ZKL 20RK59

SPEARS VALVES 3622-025 Standard kulventil, hylsa, EPDM, 2-1/2 storlek, PVC

Finns i lager
Artikel: AF6ZKL Modell: 3622-025Korsreferens: 20RK59
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
6 462 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
ComplianceNSF 61 Bilaga G
AnslutningstypUttag x FPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck150 psi @ 73 grader F
Rörstorlek21 / 2 "
PortUttag / rör
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialEPDM
StammaterialPVC
StammtypPoly
Temp. Räckvidd40 grader till 140 grader F.
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.735
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 3622-030 Standard kulventil, hylsa, EPDM, 3 storlek, PVC | AF6ZKM 20RK60 3622-0303"8 472 kr
SPEARS VENTILER 3622-040 Standard kulventil, hylsa, EPDM, 4 storlek, PVC | AF6ZKN 20RK61 3622-0404"13 543 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 3622-025 Standard kulventil, hylsa, EPDM, 2-1/2 storlek, PVC
6 462 kr /enhet