Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VALVES 3639-007C Standard kulventil, hylsa/FPT, FKM, 3/4 storlek, CPVC

Finns i lager
Artikel: AF6ZKU Modell: 3639-007CKorsreferens: 20RK66
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
1 839 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialCPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypUttag x FPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typTee
Max. Tryck235 psi @ 73 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
HamnUttag / rör
TätningsmaterialFKM
SittmaterialFKM
StammaterialPVC
StammtypPoly
Temp. Räckvidd32 grader till 190 grader F.
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3105
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481805090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekTätningsmaterialPris
SPEARS VENTILER 3639-005C Standard Kulventil, Sockel/FPT, FKM, 1/2 Storlek, CPVC | AF6ZKT 20RK65 3639-005CUttag x Uttag1 / 2 "EPDM1 460 kr
SPEARS VENTILER 3639-010C Standard Kulventil, Sockel/FPT, FKM, 1 storlek, CPVC | AF6ZKV 20RK67 3639-010CUttag x FPT1"FKM2 185 kr
SPEARS VENTILER 3639-015C Standard Kulventil, Sockel/FPT, FKM, 1-1/2 Storlek, CPVC | AF6ZKX 20RK69 3639-015CUttag x FPT11 / 2 "FKM3 303 kr
SPEARS VENTILER 3639-020C Standard Kulventil, Sockel/FPT, FKM, 2 Storlek, CPVC | AF6ZKY 20RK70 3639-020CUttag x FPT2"FKM4 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 3639-007C Standard kulventil, hylsa/FPT, FKM, 3/4 storlek, CPVC
1 839 kr /enhet