Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 807-005CBR Transition Armbow, 90 Deg., Sockel x FPT, Schedule 80, 1/2 Inch Storlek, CPVC | AC8XAT 3EKT9

SPEARS VALVES 807-005CBR Transition Armbow, 90 Deg., Sockel x FPT, Schedule 80, 1/2 Inch Storlek, CPVC

Finns i lager
Artikel: AC8XAT Modell: 807-005CBRKorsreferens: 3EKT9

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x uttag
Max. Tryck484 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 807-007CBR Transition Armbow, 90 Deg., Sockel x FPT, Schedule 80, 3/4 Inch Storlek, CPVC | AC8XAU 3EKU1 807-007CBR344 psi @ 73 grader F.3 / 4 "4 405 kr
SPEARS VENTILER 807-007CBRBC Transition Armbow, 90 Deg., Sockel x FPT, Schedule 80, 3/4 Inch Storlek, CPVC | BU7AHQ 807-007CBRBC--1 590 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 807-005CBR Transition Armbow, 90 Deg., Sockel x FPT, Schedule 80, 1/2 Inch Storlek, CPVC
2 527 kr /enhet