REELCRAFT Medelstora kompositslangrullar, S -serien


Filter
lager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Slang ID: Ja , Slangmaterial: PVC , Husmaterial: polypropylen , Spärr: Vibrationssäker, självlåsande , Totala höjden: 19 " , Total bredd: 9.5 "
StilModellMonteringTullbetygFinishTotal längdSpolinloppTätningstypSlang slutarSlang inuti Dia.Pris (ex moms)
A
SWA3850 OLP1
Golv, vägg, takAllmänt, industrielltKomposit22.75 "1/2 "(F) NPTbra1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "5 409 SEK
B
SHA3850 OLP1
Golv, vägg, takAllmänt, industrielltPoly fodral21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "5 284 SEK
B
SGA3665 OLP 1
Golv, vägg, takAllmänt, industrielltPoly fodral22.75 "3/8 "(F) NPTViton3/8 "(M) NPT3 / 8 "4 814 SEK
A
SGA3850 OLP1
Vägg, svängbart fästeTung dubbel piedestal, industriellPulverlackat22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "4 285 SEK

Medelstora kompositslangrullar, S -serien

Reelcraft S-serien fjäderinfällbara kompositrullar håller luft- eller vattenslangar för användning med pneumatiska verktyg eller annan utrustning. De har polypropenkonstruktion med svivel och vätskebana i mässing och en huvudaxel i stål för att motstå stötar, kemikalier och UV-strålar. Dessa rullar har ett positivt låssystem med sväng-/svängfästen för att låsa i alla monteringslägen som tak, väggar eller golv och en fjäderreturmekanism för indragning av slangar. Det ventilerade höljet på rullarna med en öppning för vattendränering möjliggör utomhusanvändning och enkel rengöring av slangar och rullar. De tål ett maximalt tryck på 125 / 232 psi och en maximal temperatur på 150 / 185 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa svartfärgade rullar, tillgängliga i slanglängder på 50 och 65 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?