Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 8172-012 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpackning, 1-1/4 Storlek | AC9CNZ 3FMY5

SPEARS VALVES 8172-012 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpackning, 1-1/4 storlek

Finns i lager
Artikel: AC9CNZ Modell: 8172-012Korsreferens: 3FMY5
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
1 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTankadapter
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x FNPT
PackningsmaterialNeopren
Längd3 13 / 32 "
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1.25 "
Nödvändig hålstorlek2-1 / 3 "
Temp. Räckvidd0 grader till 73 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekTemp. RäckviddPris
SPEARS VENTILER 8172-005 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpackning, 1/2 storlek, PVC | AC9CNW 3FMY2 8172-0053"1 / 2 "0 grader till 73 grader F.1 060 kr
SPEARS VENTILER 8172-007 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpackning, 3/4 storlek, PVC | AC9CNX 3FMY3 8172-0073"3 / 4 "0 grader till 73 grader F.1 116 kr
SPEARS VENTILER 8172-010 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpackning, 1 storlek, PVC | AC9CNY 3FMY4 8172-0103 1 / 3 "1"0 grader till 73 grader F.1 280 kr
SPEARS VENTILER 8172-015 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpackning, 1-1/2 storlek, PVC | AC9CPA 3FMY6 8172-0153.5931.5 "0 grader till 73 grader F.1 806 kr
SPEARS VENTILER 8172-020 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpackning, 2 storlekar, PVC | AC9CPB 3FMY7 8172-0204.125 "2"0 grader till 73 grader F.2 497 kr
SPEARS VENTILER 8172-030 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpackning, 3 storlek, PVC | AC9CPC 3FMY8 8172-0305.5 "3"40 grader till 140 grader F.4 159 kr
SPEARS VENTILER 8172-007BC Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpackning, 3/4 storlek, PVC | BU7BHH 8172-007 f.Kr.---897SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 8172-012 Tankadapter, FPT x FPT, Neoprenpackning, 1-1/4 storlek
1 608 kr /enhet