Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 835-102SR Special Förstärkt Reducer Adapter, Sockel x FPT, 3/4 x 1 Inch Storlek, PVC | AC9CHU 3FLP4

SPEARS VALVES 835-102SR specialförstärkt reduktionsadapter, uttag x FPT, 3/4 x 1 tum, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9CHU Modell: 835-102SRKorsreferens: 3FLP4
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
370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body MaterialPVC, rostfritt stål
FärgMörkgrå
AnslutningstypUttag x FNPT
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 / 4 "x 1"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 835-074SR Special Förstärkt Reducer Adapter, Sockel x FPT, 1/2 x 3/4 Inch Storlek, PVC | AC9CHR 3FLP2 835-074SR1 / 2 "x 3 / 4"251SEK
SPEARS VENTILER 835-101SR Special Förstärkt Reducer Adapter, Sockel x FPT, 3/4 x 1/2 Inch Storlek, PVC | AC9CHT 3FLP3 835-101SR3 / 4 "x 1 / 2"250SEK
SPEARS VENTILER 835-130SR Special Förstärkt Reducer Adapter, Sockel x FPT, 1 x 1/2 Inch Storlek, PVC | AC9CHV 3FLP5 835-130SR1 "x 1 / 2"368SEK
SPEARS VENTILER 835-131SR Special Förstärkt Reducer Adapter, Sockel x FPT, 1 x 3/4 Inch Storlek, PVC | AC9CHW 3FLP6 835-131SR1 "x 3 / 4"317SEK
SPEARS VENTILER 835-098SR Special Förstärkt Reducer Adapter, Sockel x FPT, 3/4 x 1/4 Inch Storlek, PVC | BU7DBD 835-098SR-249SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 835-102SR specialförstärkt reduktionsadapter, uttag x FPT, 3/4 x 1 tum, PVC
370SEK /enhet