SPEARS VENTILER P101-030C Honadapter, FPT x Hub, 3 storlek, CPVC | AF7PHZ 22EX02

SPEARS VALVES P101-030C honadapter, FPT x Hub, 3 storlek, CPVC

Artikel: AF7PHZ Modell: P101-030CKorsreferens: 22EX02

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
Body MaterialCPVC
FärgGrå
ComplianceNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018
AnslutningstypFNPT x Hub
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck260 psi
Max. Temp.200 grader F
Rörstorlek3"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellComplianceMax. TryckMax. Temp.RörstorlektidtabellPris
SPEARS VENTILER P101-015C Honadapter, FPT x Hub, 1-1/2 storlek, CPVC | AF7PHX 22EW99 P101-015CNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018330 PSI200 grader F1.5 "40-
RFQ
SPEARS VENTILER P101-020C Honadapter, FPT x Hub, 2 storlekar, CPVC | AF7PHY 22EX01 P101-020CNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018280 PSI200 grader F2"4093SEK
SPEARS VENTILER P101-040C Honadapter, FPT x Hub, 4 storlek, CPVC | AF7PJA 22EX03 P101-040CNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018220 psi200 grader F4"40-
RFQ
SPEARS VENTILER P101-060C Honadapter, FPT x Hub, 6 storlek, CPVC | AG9TFG 22EX04 P101-060CNSF CW-certifierat för frätande avfall, listat på ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018, för applikationer för dränering av laboratorieavfall-220 grader F6"Schema 40 DWV-
RFQ
SPEARS VENTILER P101-080C Honadapter, FPT x Hub, 8 storlek, CPVC | BU7ZGW P101-080C-----5 254 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES P101-030C honadapter, FPT x Hub, 3 storlek, CPVC