SPEARS VENTILER P101-060C Honadapter, FPT x Hub, 6 storlek, CPVC | AG9TFG 22EX04

SPEARS VALVES P101-060C honadapter, FPT x Hub, 6 storlek, CPVC

Artikel: AG9TFG Modell: P101-060CKorsreferens: 22EX04

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
FärgGrå
ComplianceNSF CW-certifierat för frätande avfall, listat på ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018, för applikationer för dränering av laboratorieavfall
AnslutningstypFNPT x Hub
MonteringsmaterialCPVC
Max. Temp.220 grader F
Rörstorlek6"
tidtabellSchema 40 DWV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7695
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellComplianceMax. TryckMax. Temp.RörstorlektidtabellPris
SPEARS VENTILER P101-015C Honadapter, FPT x Hub, 1-1/2 storlek, CPVC | AF7PHX 22EW99 P101-015CNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018330 PSI200 grader F1.5 "40-
RFQ
SPEARS VENTILER P101-020C Honadapter, FPT x Hub, 2 storlekar, CPVC | AF7PHY 22EX01 P101-020CNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018280 PSI200 grader F2"40187SEK
SPEARS VENTILER P101-030C Honadapter, FPT x Hub, 3 storlek, CPVC | AF7PHZ 22EX02 P101-030CNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018260 psi200 grader F3"40-
RFQ
SPEARS VENTILER P101-040C Honadapter, FPT x Hub, 4 storlek, CPVC | AF7PJA 22EX03 P101-040CNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018220 psi200 grader F4"40-
RFQ
SPEARS VENTILER P101-080C Honadapter, FPT x Hub, 8 storlek, CPVC | BU7ZGW P101-080C-----5 254 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES P101-060C honadapter, FPT x Hub, 6 storlek, CPVC