SPEARS VENTILER P105X-020C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 2 storlek, CPVC | AF7PFJ 22EX52

SPEARS VALVES P105X-020C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 2 storlek, CPVC

Artikel: AF7PFJ Modell: P105X-020CKorsreferens: 22EX52

Få det Maj 13, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRengöringsadapter
Body MaterialCPVC
FärgGrå
ComplianceNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018
AnslutningstypFNPT x tapp
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck280 PSI
Max. Temp.200 grader F
Rörstorlek2"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
SPEARS VENTILER P105X-015C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 1-1/2 storlek, CPVC | AF7PFH 22EX51 P105X-015C330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P105X-030C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 3 storlek, CPVC | AF7PKN 22EX53 P105X-030C260 psi3"-
RFQ
SPEARS VENTILER P105X-040C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 4 storlek, CPVC | AF7PKP 22EX54 P105X-040C220 psi4"-
RFQ
SPEARS VENTILER P105X-060C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 6 storlek, CPVC | AF7PKQ 22EX55 P105X-060C180 psi6"-
RFQ
SPEARS VENTILER P105X-080C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 8 storlek, CPVC | BU7ZLF P105X-080C--8 583 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES P105X-020C Cleanout Adapter, Spigot x FPT, med plugg, 2 storlek, CPVC