Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCB-61-S Bussning, Sdr-11, 2 x 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTR 5UEH0 / RCB-61-S GR

SPEARS VALVES RCB-61-S bussning, Sdr-11, 2 x 1/2 tums glid, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NTR Modell: RCB-61-SKorsreferens: 5UEH0 / RCB-61-S GR
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbussning
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypCTS Spigot x CTS Hub
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek2 "x 1 / 2"
tidtabellSDR 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlektidtabellPris
SPEARS VENTILER RCB-21-S Bussning, 3/4 x 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTF 5UEG0 / RCB-21-S GR RCB-21-S400 psi @ 73 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"SDR 1118SEK
SPEARS VENTILER RCB-31-S Bussning, 1 x 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTG 5UEG1 / RCB-31-S GR RCB-31-S400 psi @ 73 grader F.1 "x 1 / 2"SDR 1148SEK
SPEARS VENTILER RCB-32-S Bussning, 1 x 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NTH 5UEG2 / RCB-32-S GR RCB-32-S400 psi @ 73 grader F.1 "x 3 / 4"SDR 1146SEK
SPEARS VENTILER RCB-41-S Bussning, 1-1/4 x 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTJ 5UEG3 / RCB-41-S GR RCB-41-S400 psi @ 73 grader F.1-1/4" x 1/2"SDR 1162SEK
SPEARS VENTILER RCB-42-S Bussning, 1-1/4 x 3/4 Inch Slip, CPVC | AE6NTK 5UEG4 / RCB-42-S GR RCB-42-S100 psi1-1/4" x 3/4"4059SEK
SPEARS VENTILER RCB-43-S Bussning, 1-1/4 x 1 Inch Slip, CPVC | AE6NTL 5UEG5 / RCB-43-S GR RCB-43-S100 psi1-1 / 4 "x 1"4054SEK
SPEARS VENTILER RCB-51-S Bussning, 1-1/2 x 1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NTM 5UEG6 / RCB-51-S GR RCB-51-S100 psi1-1/2" x 1/2"4069SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCB-61-S bussning, Sdr-11, 2 x 1/2 tums glid, CPVC
397SEK /enhet