Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER RCT-0500-S Tee, SDR-11, 400 PSI, 1/2 tums storlek, CPVC | AE6NUX 5UEK8 / RCT-0500-S GR

SPEARS VALVES RCT-0500-S Tee, SDR-11, 400 PSI, 1/2 tums storlek, CPVC

Finns i lager
Artikel: AE6NUX Modell: RCT-0500-SCross Ref: 5UEK8 / RCT-0500-S GR

Få det Maj 15, Onsdag
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
11SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialCPVC
FärgTan
AnslutningstypCTS -nav
Max. Tryck400 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabellSDR 11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SPEARS VENTILER RCT-0750-S Tee, SDR-11, 3/4, 400 PSI Inch Storlek, CPVC | AE6NUY 5UEK9 / RCT-0750-S GR RCT-0750-S3 / 4 "27SEK
SPEARS VENTILER RCT-1000-S Tee, SDR-11, 1 Inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NUZ 5UEL0 / RCT-1000-S GR RCT-1000-S1"103SEK
SPEARS VENTILER RCT-1250-S Tee, SDR-11, 1-1/4 Inch Slip, CPVC | AE6NVA 5UEL1 / RCT-1250-S GR RCT-1250-S1.25 "125SEK
SPEARS VENTILER RCT-1500-S Tee, SDR-11, 1-1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVB 5UEL2 / RCT-1500-S GR RCT-1500-S1.5 "161SEK
SPEARS VENTILER RCT-2000-S Tee, SDR-11, 2 Inch Slip, 400 PSI, CPVC | AE6NVC 5UEL3 / RCT-2000-S GR RCT-2000-S2"186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES RCT-0500-S Tee, SDR-11, 400 PSI, 1/2 tums storlek, CPVC
11SEK /enhet